GIRA - 1 painike valkoinen valo ALU - Oviyksikkö kaiutin/mikrofoni

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - 1 painike valkoinen valo ALU - Oviyksikkö kaiutin/mikrofoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Modulaarirakenne - kyllä

  • Väri - hopea

  • Info-tarralla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337260653

Sähkönumero

7132017

Toimittajan tuotenumero

126065

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

uppoasennus

Modulaarirakenne:

kyllä

Väri:

hopea

Info-tarralla:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Kamera:

ei

Oviyksikkö kaiutin/mikrofoni+1 os. Kutsunappi valk.valo Alum.värinen