GIRA - 2:lle Keyst. Liittimelle vino - Gira asennuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - AMP-ACO
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337053002
Sähkönumero
7282001
Toimittajan tuotenumero
005300
Tukkuerä
5
Käyttö:
AMP-ACO
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei


