GIRA - 2*RJ45 keskiölevy vino VAL - Gira Keskiölevy

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - 2*RJ45 keskiölevy vino VAL - Gira Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - dataliitäntärasialle

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337870036

Sähkönumero

7282010

Toimittajan tuotenumero

087003

Tukkuerä

1

Käyttö:

dataliitäntärasialle

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Dataliitännän keskiölevy asennuskehyksellä Puhdasvalk.