GIRA - 2os. IP44 Standard ja E2 ALU - Gira Vipu system 55

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - 2os. IP44 Standard ja E2 ALU - Gira Vipu system 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337266266

Sähkönumero

2118363

Toimittajan tuotenumero

026626

Tukkuerä

5

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Vipu 2os. IP44 Standard ja E2 Alumiininvärinen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan