GIRA - 2os. Symbolilla nuoli VALK - Gira Vipu system 55

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - 2os. Symbolilla nuoli VALK - Gira Vipu system 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kaihdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337294030

Sähkönumero

2118408

Toimittajan tuotenumero

029403

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kaihdin

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vipu 2os. Nuoli symbolilla Puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan