Etusivu

GIRA - 3 napainenkytkin 16A 250V UJ - Kytkin Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - 3 napainenkytkin 16A 250V UJ - Kytkin Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 3-napainen kytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337103004

Sähkönumero

2118101

Toimittajan tuotenumero

010300

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

3-napainen kytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

3 napainenkytkin 16A 250V