Varastointi päättyy

GIRA - 4-os messinki/KermaVAL - Peitelevy ClassiX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - 4-os messinki/KermaVAL - Peitelevy ClassiX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Merkintäpaikka - ei

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337097426

Sähkönumero

2118069

Toimittajan tuotenumero

214633

Tukkuerä

214633

Yksikköjen määrä:

4

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Väri:

messinki

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21