Etusivu

GIRA - 4mm Banaaniliitt. WBT UJ - Gira Kaiutinrasia

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337091004

Sähkönumero

7008010

Toimittajan tuotenumero

009100

Tukkuerä

5

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Kaiutin Liitin Ruuvattava/ 4mm Bananiliittimelle max 10mm2 kaapelille