GIRA - 5-os messinki - Peitelevy ClassiX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 5
Merkintäpaikka - ei
Materiaali - metalli
Halogeeniton - ei
Väri - messinki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337097518
Sähkönumero
2118086
Toimittajan tuotenumero
215631
Tukkuerä
215631
Yksikköjen määrä:
5
Merkintäpaikka:
ei
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Väri:
messinki
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21


