GIRA - Asennuslevy 3 os. Anod.ALU - Porttipuhelin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - alumiini
Väri - hopea
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337298007
Sähkönumero
7132073
Toimittajan tuotenumero
129800
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
alumiini
Väri:
hopea
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
130 mm
Korkeus:
253 mm
Asennuslevy 3 os. Anodisoitualumiini


