GIRA - Audion Hallintalaite - Porttipuhelimen audio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Lähtöjännite - 12 V
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Tulojännite - 230 V
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337287001
Sähkönumero
7132063
Toimittajan tuotenumero
128700
Tukkuerä
5
Käyttökohde:
muu
Lähtöjännite:
12 V
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Tulojännite:
230 V
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu ovenavauspiiri:
kyllä
Ohjaustoiminto:
kyllä
Arviointitoiminto:
ei
Liitettävien osallistujien määrä:
70
Huoltoilmaisin:
kyllä
Ohjelmointiesto:
ei


