Etusivu

GIRA - Avaimella 2 napainen 10A/250V - Gira Kytkin

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Avaimella 2 napainen 10A/250V - Gira Kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - avain

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337144007

Sähkönumero

2118113

Toimittajan tuotenumero

014400

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

avain

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Pesukonekytkin:

ei

Avaimella toimiva Kytkin 2 napainen 10A/250V