GIRA - Elektroninen Potentiometri 10V - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Elektroninen Potentiometri 10V - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Taajuus - 50...60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337309000

Sähkönumero

2608003

Toimittajan tuotenumero

030900

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

2 A

Käyttötapa:

säätönuppi

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausvirta:

50 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Elektroninen Potenttiometri 10V