GIRA - Flat asennusrasia E22 2 os. - Kojerasia GIRA E22 FLAT

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Flat asennusrasia E22 2 os. - Kojerasia GIRA E22 FLAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

  • Varusteena - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337066521

Sähkönumero

1114007

Toimittajan tuotenumero

289700

Tukkuerä

0

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Varusteena:

ei ole

Muoto:

neliö

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvi

Flat asennusrasia E22 2 os.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan