GIRA - Flat asennusrasia E22 4 os. - Kojerasia GIRA E22 FLAT

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Flat asennusrasia E22 4 os. - Kojerasia GIRA E22 FLAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - laiteliitin

  • Varusteena - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337066545

Sähkönumero

1114009

Toimittajan tuotenumero

289900

Tukkuerä

0

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

laiteliitin

Varusteena:

ei ole

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvi

Flat asennusrasia E22 4 os.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan