GIRA - Antennikeskiölevy VAL - Gira F100

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Antennikeskiölevy VAL - Gira F100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - antennipistorasia, koaksiaali

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337046974

Sähkönumero

7568011

Toimittajan tuotenumero

0869112

Tukkuerä

5

Käyttö:

antennipistorasia, koaksiaali

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Coaxial antenni liitännän Keskiölevy Puhdasvalk.