GIRA - GIRA KNX - KNX Virtalähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337010715
Sähkönumero
2801289
Toimittajan tuotenumero
102400
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
ei
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


