GIRA - GIRA KNX - ON/OFF Kytkin.2kan. 16A

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - ON/OFF Kytkin.2kan. 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010337010654

Sähkönumero

2801306

Toimittajan tuotenumero

105700

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

2

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Enimmäiskytkentäteho:

1200 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

6 A

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Instabus KNX/EIB ON/OFF Kytkentäosa 2:lla ulostulolla 6A

GIRA

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan