GIRA - GIRA KNX - Yleispainokytkin liit. 2 ulost

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - Yleispainokytkin liit. 2 ulost

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337118008

Sähkönumero

2801337

Toimittajan tuotenumero

111800

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tuloyksikkö 2-kan pot.vapaa

GIRA

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan