GIRA - Himmennin vipu VAL - Gira F100

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Himmennin vipu VAL - Gira F100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - himmennin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010337046462

Sähkönumero

2608130

Toimittajan tuotenumero

0650112

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

himmennin

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Himmennin vipu Puhdasvalk.