GIRA - GIRA KNX - KNX DALI Gateway käsikäytöllä

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - KNX DALI Gateway käsikäytöllä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Malli / Tyyppi - mediamuunnin

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337042259

Sähkönumero

2801309

Toimittajan tuotenumero

218000

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Malli / Tyyppi:

mediamuunnin

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Instabus KNX/EIB DALI Gateway käsikäytöllä



Gira Dali - KNX yhdyskäytävä
DALI / KNX gateway
Ohjaa max 64 Dali laitetta
Ohjaa max 32 Dali ryhmää

Lisätietoja Tekniset tiedot PDF esitteestä (ENG)

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan