GIRA - GIRA KNX - KNX Himmennin

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - KNX Himmennin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337010661

Sähkönumero

2801307

Toimittajan tuotenumero

105800

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Instabus KNX/EIB Himmennin Kytkentäosa

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan