GIRA - GIRA KNX - KNX liitos/haaroitus Termin.

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - KNX liitos/haaroitus Termin.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Väyläjärjestelmä Powernet - ei

  • Malli / Tyyppi - kytkentä-/haaroitusliitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337595007

Sähkönumero

2801193

Toimittajan tuotenumero

059500

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Malli / Tyyppi:

kytkentä-/haaroitusliitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Instabus KNX/EIB liitos/haaroitus Terminaali

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan