GIRA - GIRA KNX - KNX Sääasema perusmalli

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - KNX Sääasema perusmalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Akustinen signaali - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337058441

Sähkönumero

2801432

Toimittajan tuotenumero

215004

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

ei

Väri:

alumiini

Analogiasisääntulo:

ei

Sääasema:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Instabus KNX/EIB Sääasema perusmalli

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan