GIRA - GIRA KNX - KNX Virtalähde 640mA katkoton

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - KNX Virtalähde 640mA katkoton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäislähtövirta - 640 mA

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337009115

Sähkönumero

2801328

Toimittajan tuotenumero

107900

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäislähtövirta:

640 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

LED-indikoinnilla:

ei

Kiskojännite puskuroitavissa:

kyllä

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

0

Instabus KNX/EIB Virtalähde 640mA katkoton

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan