GIRA - GIRA KNX - KNX Yleishimmennin 2 ulostuloa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337032007
Sähkönumero
2801293
Toimittajan tuotenumero
217200
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
20...300 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


