GIRA - GIRA KNX - KNX Yleishimmennin 4 ulostuloa

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - KNX Yleishimmennin 4 ulostuloa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337042242

Sähkönumero

2801298

Toimittajan tuotenumero

217400

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Lähtöjen lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Lähtöteho:

20...250 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Instabus KNX/EIB Yleishimmenninlaite 4 ulostuloa. Kanavakohtainen kuorma 7-250W.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan