Etusivu

GIRA - GIRA KNX Kytkin - 16 ulos16A+KM/Mlaite 8 ulos

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX Kytkin - 16 ulos16A+KM/Mlaite 8 ulos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337042204

Sähkönumero

2801295

Toimittajan tuotenumero

103800

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

16

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

4

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Instabus KNX/EIB Kytkinlaite 16 ulos 16A manuaali aktiv.+kuorman mittaus/Markiisilaite 8 ulos