Etusivu

GIRA - GIRA KNX - Kytkin 2ulostuloa 16A Man.akt

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX - Kytkin 2ulostuloa 16A Man.akt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337058359

Sähkönumero

2801297

Toimittajan tuotenumero

104000

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Instabus KNX/EIB Kytkinlaite 2 ulostuloa 16A Manuaali aktivointi