GIRA - GIRA KNX Kytkin - 8 ulos. 16A man.akt.+KM

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX Kytkin - 8 ulos. 16A man.akt.+KM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337042273

Sähkönumero

2801300

Toimittajan tuotenumero

104600

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

8

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Instabus KNX/EIB Kytkinlaite 8 ulostuloa 16A manuaali aktivointi+kuorman mittaus

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan