GIRA - GIRA KNX Kytkin - KNX/EIB väylä yhdistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337570004
Sähkönumero
2801184
Toimittajan tuotenumero
057000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


