GIRA - GIRA KNX Kytkin - Painokytk. 1 os. led ei vipua

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX Kytkin - Painokytk. 1 os. led ei vipua

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337184003

Sähkönumero

2801108

Toimittajan tuotenumero

018400

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Painokytkin 1 os. 2 suuntainen TilaLedillä