GIRA - GIRA KNX - Lämmityslaite 6 ulostuloa 0.05

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Portaattomasti säädettävä - ei

  • Toimisuureen säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337032915

Sähkönumero

2801284

Toimittajan tuotenumero

212900

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Portaattomasti säädettävä:

ei

Toimisuureen säätö:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Venttiilisuojaustoiminto:

ei

Manuaalinen kytkin:

ei

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

1.5 A

Lähtöjen lukumäärä:

6

Kytkentäjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Instabus KNX/EIB Lämmityslaite 6 ulostuloa 0,05A

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan