GIRA - GIRA KNX Pro-face client - 15 kosketusnäyttö ALU/VAL

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX Pro-face client - 15  kosketusnäyttö ALU/VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337052333

Sähkönumero

2801420

Toimittajan tuotenumero

207712

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muu

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Instabus KNX/EIB Gira Pro-face 15 Server client kosketusnäyttöAlumiini/Valkoinen lasi

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan