Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen toimii jälleen.

Etusivu

GIRA - GIRA KNX Säädin - 4os.Katk.+Bus yhdist.Sys55 ALU

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - GIRA KNX Säädin - 4os.Katk.+Bus yhdist.Sys55 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337048053

Sähkönumero

2801425

Toimittajan tuotenumero

210026

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muu

Väri:

alumiini

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Kokoonpano:

käyttöelementti

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallisesti säädettävissä:

kyllä

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Manuaalinen asetusarvon asetus:

kyllä

Läsnäolopainike:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Instabus KNX/EIB Säädin 4 os. Katkaisia sis. Bus yhdistin System 55 Alumiininvärinen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan