GIRA - GIRA KNX Tarvike - Liiketunn pinta as.kot VAL

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337086024

Sähkönumero

2801104

Toimittajan tuotenumero

008602

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Instabus KNX/EIB Liiketunnistimen pintasennuskotelo Puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan