GIRA - Lisäkaiut RDS Radio F100 VAL - Gira FM Kaiutin

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Lisäkaiut RDS Radio F100 VAL - Gira FM Kaiutin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - radio

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - peruselementti peitekannella

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337076292

Sähkönumero

7901511

Toimittajan tuotenumero

2282112

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

radio

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

peruselementti peitekannella

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Lisä kaiutin RDS Radiolle F100