GIRA - Peitelevy 5 os. Lasi Minttu - Gira Esprit

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Peitelevy 5 os. Lasi Minttu - Gira Esprit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

vihreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkromi

Yksikköjen määrä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - vihreä

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337215189

Sähkönumero

2118326

Toimittajan tuotenumero

021518

Tukkuerä

1

Väri:

vihreä

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Peitelevy 5 os. Mintunvärinen lasi

GIRA

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan