GIRA - Peitelevy Gira Event Clear - 1-os. Kirkas RUS/VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruskea
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337069355
Sähkönumero
2118760
Toimittajan tuotenumero
0211763
Tukkuerä
10
Väri:
ruskea
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


