GIRA - Peitelevy Gira Event Clear - 2-os.EK RUS/ANT

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Peitelevy Gira Event Clear - 2-os.EK RUS/ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruskea

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337070344

Sähkönumero

2118832

Toimittajan tuotenumero

1002768

Tukkuerä

10

Väri:

ruskea

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Peitel. 2-os. i. kl antrasiitille Event Clear clear ruskea

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan