GIRA - Peitelevy Gira Event Clear - 3-os. Kirkas KEL/ANT

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Peitelevy Gira Event Clear - 3-os. Kirkas KEL/ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337069935

Sähkönumero

2118783

Toimittajan tuotenumero

0213778

Tukkuerä

10

Väri:

muu

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Peitelevy 3-os. antrasiitille Event Clear clear h. keltainen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan