GIRA - Peitelevy Ulkok. 4 os. ALU - Gira TX-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337214656
Sähkönumero
2118299
Toimittajan tuotenumero
021465
Tukkuerä
0
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44

GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


