GIRA - Schuko Lattiamalli IP41 RST - Gira pistorasia

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Schuko Lattiamalli IP41 RST - Gira pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muu

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337118206

Sähkönumero

2518102

Toimittajan tuotenumero

011820

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muu

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

muu

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Kiinnitystapa:

ruuvattava tai levitettävä

Ruuveilla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Schuko Pistorasia Lattiamalli IP41 Rosteri