GIRA - SCHUKO Pistorasian Läppä VAL - Gira TX-44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - SCHUKO Pistorasian Läppä VAL - Gira TX-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - läppäkansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337654667

Sähkönumero

2518121

Toimittajan tuotenumero

065466

Tukkuerä

0

Käyttö:

läppäkansi

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

kyllä

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

SCHUKO Pistorasian Läppä Puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan