GIRA - Sokea keskiö TX-44 ALU - Gira TX-44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337268659

Sähkönumero

2118379

Toimittajan tuotenumero

026865

Tukkuerä

0

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Tyhjä keskiö Alumiininvärinen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan