GIRA - Hehkulamppu 230V 0.35mA - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Nimellisvirta - 0.004 A
Lampunpidin - pistoliitin
Virrankulutus - 0.35 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337995005
Sähkönumero
2118487
Toimittajan tuotenumero
099500
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Nimellisvirta:
0.004 A
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
0.35 mA
Hehkulamppu Elementti 230V 0,35mA


