GIRA - Hehkulamppu 230V 0.8 mA - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Nimellisvirta - 0.008 A
Lampunpidin - pistoliitin
Virrankulutus - 0.8 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337996002
Sähkönumero
2118488
Toimittajan tuotenumero
099600
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Nimellisvirta:
0.008 A
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
0.8 mA
Hehkulamppu Elementti 230V 0,8 mA


