GIRA - Hehkulamppu 230V 1.5 mA - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Hehkulamppu 230V 1.5 mA - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virrankulutus:

1.5 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Nimellisvirta - 0.002 A

  • Lampunpidin - pistoliitin

  • Virrankulutus - 1.5 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337997009

Sähkönumero

2118489

Toimittajan tuotenumero

099700

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Nimellisvirta:

0.002 A

Lampunpidin:

pistoliitin

Virrankulutus:

1.5 mA

Hehkulamppu Elementti 230V 1,5 mA