GIRA - Himmennin hehku/halog 60-400W - GIRA Valonsäädin

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Himmennin hehku/halog 60-400W - GIRA Valonsäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kuorman tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337300007

Sähkönumero

2608144

Toimittajan tuotenumero

030000

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

säätönuppi

Kuorman tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Kokoonpano:

peruselementti

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Himmennin 60-400W Uppo