GIRA - Himmennin Vipu ALU - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Himmennin Vipu ALU - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - himmennin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337650263

Sähkönumero

2608041

Toimittajan tuotenumero

065026

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

himmennin

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Himmennin Vipu Alumiininvärinen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan